Support antivibratoire Paulstra 53250075
Support élastomère Polyflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53250075
Rubix :0283-1009795
EAN :3661227006953
Documents
Détails articles : SUPPORT POLYFLEX 532500 75
Support élastomère Polyflex, dureté caoutchouc 75 shore; Plage d utilisation 5 à 20 daN , hauteur 20 mm, longueur 82 mm; Perçage central diam 8 mm, trous de fixations diam 8,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,13 € HT
/ unité
38,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

