Support antivibratoire Paulstra 53919045
Support élastomère STC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53919045
Rubix :0283-1009894
EAN :3661227005871
Documents
Détails articles : SUPPORT STC 539190 45
Support élastomère Stc, dureté caoutchouc 45 shore; Plage d utilisation 15 à 75 daN , longueur du tube 25,4 mm; Diam intérieur du tube 13 mm , diam de la base 44,5 mm , diam extérieur du logement 31,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier de construction / acier doux |
|---|---|
| Hauteur | 25,4 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,87 € HT
/ unité
38,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

