Support antivibratoire Paulstra 521298

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :521298
Rubix :0283-1009608
EAN :3661227001286
PLOT RADIAFLEX 521298 D. 16MM H. 25MM M5

Résumé technique

Modèlebobine mâle à mâle
Matièrecaoutchouc
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521298 D. 16MM H. 25MM M5


Fabriquées en caoutchouc naturel, les plots Radiaflex permettent une fixation simple et économique. Ils permettent d'apporter une isolation antivibratoire. La conception du plot RADIAFLEX® lui confère les propriétés fondamentales suivantes:
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.

Points forts

Très bonne résistance mécanique, très adapté pour les applications demandant un faible coefficient de frottement.

Applications

Armoires électriques;
Ascenseurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Dalles et planchers flottants;
Groupes électrogènes;
Pompes;
Trémies;
Ventilateurs

Informations techniques


Attributs
Modèlebobine mâle à mâle
Matièrecaoutchouc
Hauteur25 mm
Diamètre extérieur16 mm
820,00 HT
/ 100 unités
984,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h