Support antivibratoire Paulstra 53960860
Support Sandwich
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53960860
Rubix :0283-1009805
EAN :3661227002443
Documents
Détails articles : SUPPORT SANDWICH 539608 60
Le support antivibratoire Sandwich se distingue par sa capacité à supporter de fortes charges, sa faible épaisseur et sa flexibilité radiale.
Composé de plusieurs couches d'élastomère insérées entre deux plaques métalliques antivibratoires, il porte bien son nom. Ce sont des solutions anti-vibrations cylindriques ou parallélépipédiques, spécialement conçues pour supporter de fortes charges en compression.
Les caractéristiques mécaniques des plaques métalliques varient en fonction de la dureté de l'élastomère utilisé et du nombre de plaques métalliques intégrées.
► Les contraintes en compression varient de 20 à 100 bars.
► Les armatures sont généralement traitées contre la corrosion par phosphatation.
► L’élastomère utilisé est du polychloroprène, offrant une bonne résistance aux agents atmosphériques.
Composé de plusieurs couches d'élastomère insérées entre deux plaques métalliques antivibratoires, il porte bien son nom. Ce sont des solutions anti-vibrations cylindriques ou parallélépipédiques, spécialement conçues pour supporter de fortes charges en compression.
Les caractéristiques mécaniques des plaques métalliques varient en fonction de la dureté de l'élastomère utilisé et du nombre de plaques métalliques intégrées.
► Les contraintes en compression varient de 20 à 100 bars.
► Les armatures sont généralement traitées contre la corrosion par phosphatation.
► L’élastomère utilisé est du polychloroprène, offrant une bonne résistance aux agents atmosphériques.
Points forts
La conception du support antivibratoire Sandwich lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une faible épaisseur totale (couches d'élastomère et plaques métalliques antivibratoires)
► Une surface d'appui étendue
► La possibilité de superposer plusieurs supports antivibratoires
► Des mouvements du support Sandwich dans toutes les directions
► Un rapport élevé des rigidités axiales/radiales
► Une capacité à supporter de fortes charges axiales
► Une faible épaisseur totale (couches d'élastomère et plaques métalliques antivibratoires)
► Une surface d'appui étendue
► La possibilité de superposer plusieurs supports antivibratoires
► Des mouvements du support Sandwich dans toutes les directions
► Un rapport élevé des rigidités axiales/radiales
► Une capacité à supporter de fortes charges axiales
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Hauteur | 142 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,35 € HT
/ unité
703,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

