Tampon de butée Paulstra 511115

Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511115
Rubix :0283-1009419
EAN :3661227007769
BUTEE RADIAFLEX 511115 D.12,5MM H. 15MM M5

Résumé technique

Diamètre12,5 mm
Hauteur25 mm

Documents

Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511115 D.12,5MM H. 15MM M5


Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trou taraudé; Diam 12,5 mm, hauteur de la base cylindrique 15 mm; Tige filetée M5, charge maximale en compression 10 daN; Energie absorbable 0,16 Joule

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,5 mm
Hauteur25 mm
7,59 HT
/ unité
9,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h