Tampon de butée Paulstra 512307
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512307
Rubix :0283-1009415
EAN :3661227004959
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512307 D. 30MM H. 30MM M8
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 30 mm, tige filetée M8; Hauteur du cône 30 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 6 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 18 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



