Tampon de butée Paulstra 512601
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512601
Rubix :0283-1009391
EAN :3661227005031
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512601 D. 60MM H. 40MM M14
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 60 mm, tige filetée M14; Hauteur du cône 40 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 27 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 70 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,32 € HT
/ unité
44,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


