Butée à rouleaux cylindriques INA 81238-M
Butée à rouleaux cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :81238-M
Rubix :0269-1007669
Fabricant :0016372580000
EAN :4012802416930


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 81238 M INA
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 880000 N |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 480 rpm |
| Vitesse limite | 1250 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 3000000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 565,76 € HT
/ unité
3 078,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours