Butée à rotule sur rouleaux FAG 29364-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29364-E1-XL
Rubix :0255-1431974
Fabricant :0390000440000
EAN :4012802190151


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 500 mm |
| Largeur | 109 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29364-E1-XL FAG
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 500 mm |
| Largeur | 109 mm |
| Vitesse de référence | 650 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 11000000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 3350000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 283,55 € HT
/ unité
11 140,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours