Butée à rotule sur rouleaux FAG 29356-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29356-E1-XL
Rubix :0255-1431633
Fabricant :0390000010000
EAN :4012802190113


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 95 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29356-E1-XL FAG
Roulement axial à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans bague de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Vitesse de référence | 740 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 8800000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 2650000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 512,98 € HT
/ unité
7 815,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours