Butée à rotule sur rouleaux FAG 29414-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29414-E1-XL
Rubix :0255-1010988
Fabricant :0390002900000
EAN :4012802190403


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29414 E1.XL FAG
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Série | 294 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2430 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1290000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 550000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,66 € HT
/ unité
729,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h