Composants pneumatiques - Accessoire SMC KN-R02-200
Buse série KN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KN-R02-200
Rubix :0338-2092662
Fabricant :KN-R02-200
EAN :3618036073270
Documents
Détails articles : NEZ POUR SOUFFLETTE KN-R02-200
Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn
Informations techniques
Attributs
| Type | nez pour soufflette kn-r02-200 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € HT
/ unité
12,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h