Composants pneumatiques - Accessoire SMC IZTP43

IZTP43, Module d'alimentation haute tension

Voir les informations techniques

Références

SMC :IZTP43
Rubix :0338-2537887
Fabricant :IZTP43
POWER SUPPLY MODULE

Résumé technique

Typeiztp43, module d'alimentation haute tension

Détails articles : POWER SUPPLY MODULE


Le module d'alimentation IZTP est le composant source haute tension du système de contrôle statique IZT. Les modules génèrent des ions en mode AC (ions mélangés +/-), DC (ions à polarité fixe) ou Dual AC (ions mélangés +/- de faible amplitude), en fonction de la sélection et selon les instructions du contrôleur. Ce composant est disponible individuellement pour étendre un système existant ou pour le remplacer. Un système complet comprend un mélange de 1 à 4 barres IZTB et/ou de buses IZTN, un module d'alimentation IZTP pour chaque ioniseur et un seul contrôleur IZTC, ainsi que les câbles et les accessoires nécessaires. Tous les composants peuvent être commandés séparément.

Points forts

Module d'alimentation haute tension séparé de la barreMontage et démontage faciles à l'aide du connecteurPeut être monté séparément du contrôleur ou d'autres modules d'alimentation haute tensionSupport de montage sur rail DIN disponible.

Informations techniques


Attributs
Typeiztp43, module d'alimentation haute tension
1 083,12 € HT
/ unité
1 299,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours