Références
SMC :KN-Q06-200
Rubix :0338-2262095
Fabricant :00075165
EAN :3618036073454

Résumé technique
| Type | buse |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
Documents
Détails articles : BUSE SERIE KN KN-Q06-200
Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn
Informations techniques
Attributs
| Type | buse |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur du corps | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,48 € HT
/ 2 unités
19,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours