Références
SMC :VMG1-06-200-150
Rubix :0338-2214575
Fabricant :VMG1-06-200-150
EAN :3618036575637

Documents
Détails articles : BUSE D VMG1-06-200-150
Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans Buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une Buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la Buse.
Buse d
Informations techniques
Attributs
| Type | buse |
|---|---|
| Matière | cuivre |
| Diamètre | 2 mm |
| Longueur du corps | 156 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € HT
/ unité
29,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours