Références
SMC :VMG1-08-350-300
Rubix :0338-2262086
Fabricant :VMG1-08-350-300
EAN :3618036575507

Résumé technique
| Type | buse d vmg1-08-350-300 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
Documents
Détails articles : BUSE D VMG1-08-350-300
Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans Buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une Buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la Buse.
Buse d
Informations techniques
Attributs
| Type | buse d vmg1-08-350-300 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur du corps | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,81 € HT
/ unité
57,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h