Buse TIG SAM DT-20-A, Longueur: 75 mm | Type: Buse large 75 mm
Buse Large 75Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DT-20-A
Rubix :0149-5013946
EAN :3272670369733
Documents
Détails articles : BUSE LARGE DT-20-A
Buse large de 75 mm de large.
Applications
S'adapte sur décapeur thermique DT-20.
Informations techniques
Attributs
| Type | buse large 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,95 € HT
/ unité
37,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

