Buse TIG Abicor Binzel 776.5002, Longueur: 37 mm | Type: Long Extraction Nozzle
Buse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.5002
Rubix :2026-3024318
Fabricant :776.5002
EAN :4063751242941
Documents
Détails articles : BUSE D 9,5MM LONGUE XFUME TIG
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Informations techniques
Attributs
| Type | long extraction nozzle |
|---|---|
| Longueur | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,40 € HT
/ 10 unités
131,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

