Brucelle Knipex 92 08 79 ESD, Forme des becs: Droit | Longueur: 120 mm | Finition: Epoxy
Brucelles de précision ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 08 79 ESD
Rubix :7510-5312738
EAN :4003773054641



Documents
Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 120MM 45DEG
Acier chromé/nickelé : inoxydable, antimagnétique (18/10), électronique de qualité très populaire. Couche ESD : noire non réfléchissante, avec une résistance superficielle d'environ 10 ^ 5 ohms. Pointes brossées non réfléchissantes. Surfaces de préhension mates pour une prise optimale. Acier chromé-nickel, inoxydable, antimagnétique. Surfaces de préhension lisses. Poignées nervurées. Pour la préhension de composants cylindriques placés horizontalement avec un diamètre de 1,0 mm.
Shaped to grip horizontal cylindrical components of 1.0 mm dia.. Smooth gripping surfaces. Serrated handles. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. ESD coating: non-reflective black, with a surface resistance of approx. 105 Ohm. Tips non-reflective brushed. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Poids | 16 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | epoxy |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,84 € HT
/ unité
52,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours