Brucelle Knipex 92 34 36, Forme des becs: Courbé | Longueur: 150 mm | Finition: Nickel
Brucelles de précision, avec goupille de guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 34 36
Rubix :7510-5291700
EAN :4003773054832

Documents
Détails articles : BRUCELLE PRECISION 155MM 45 AVEC GOUJON
Pour une utilisation universelle. Pointes étroites. Surfaces de préhension dentées. Poignées nervurées. Pointes courbées. Laquées noires mattes.
Universally applicable. Narrow tips. Gripping surfaces with fine transverse serration. Serrated handles. Spring steel, high-strength
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 23 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,66 € HT
/ unité
39,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours