Brosse pinceau Pferd Tools PBG 3028/6 INOX 0,25
Brosses pinceau sur tige, torsadées PBG 3030/6 INOX 0,25
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PBG 3028/6 INOX 0,25
Rubix :0060-5465995
Fabricant :43209012
EAN :4007220359693



Détails articles : BROSSE PBG 3028/6 INOX 0,25
Utilisez de préférence des machines motrices à vitesses réglables de manière à contrôler l'écartement de la garniture de la brosse Puissance minimale recommandée 500 Watt Brosses agressives. Adaptées au brossage à contraintes moyennes et idéales pour l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Les fils s'écartent en rotation. Ceci permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles tels que des surfaces intérieures d'alésages et de cavités. VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com Emballage IP Emballage industriel robuste. Emballage POS Emballage individuel avec Europerforation pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48.
Informations techniques
Attributs
| Fil | inox |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 30 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Diamètre de fil | 0,25 mm |
| Vitesse maxi | 20000 rpm |
| Hauteur de garnissage | 25 mm |
| Longueur | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,50 € HT
/ 10 unités
460,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
