Brosse pinceau Pferd Tools PBU 1312/6 MES 0,30
Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBU 1212/6 MES 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PBU 1312/6 MES 0,30
Rubix :0060-0511479
Fabricant :43204102
EAN :4007220562611


Résumé technique
| Fil | laiton |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 13 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Détails articles : BROSSE PINCEAU PBU 12X12 6 FIL LAITON 0,3 43204102
Puissance min. recommandée 300 Watt Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles comme les alésages et les cavités.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Fil | laiton |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 13 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse maxi | 20000 rpm |
| Hauteur de garnissage | 20 mm |
| Longueur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,10 € HT
/ 10 unités
144,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours