Brosse pinceau Pferd Tools PBUL 1010/6 ST 0,30

Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBUL 1010/6 ST 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PBUL 1010/6 ST 0,30
Rubix :0060-5213500
Fabricant :43216002
EAN :4007220659205
BROSSE PINCEAU/TIGE 10X20 FIL ACIER 0,3 43216002

Résumé technique

Filacier
Diamètre de la brosse10 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU/TIGE 10X20 FIL ACIER 0,3 43216002


PFERD propose deux exécutions spéciales pour des applications spécifiques : PBUL Exécution particulièrement longue pour une utilisation dans les endroits très difficiles d'accès. PBUS Forme pointue pour travaux minutieux dans des endroits difficilement accessibles. Puissance min. recommandée 300 Watt
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Filacier
Diamètre de la brosse10 mm
Diamètre tige6 mm
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse maxi20000 rpm
Hauteur de garnissage20 mm
Longueur120 mm
99,80 HT
/ 10 unités
119,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours