Brosse pinceau Pferd Tools PBU 1312/6 SiC 180 0,90

Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBU 1212/6 SiC 180 0,90

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PBU 1312/6 SiC 180 0,90
Rubix :0060-0511481
Fabricant :43204104
EAN :4007220562628
BROSSE PINCEAU PBU 12X12 6 180 FIL SIC 0,9 43204104

Résumé technique

Filcarbure de silicium
Diamètre de la brosse13 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU PBU 12X12 6 180 FIL SIC 0,9 43204104


Puissance min. recommandée 300 Watt Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles comme les alésages et les cavités.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Filcarbure de silicium
Diamètre de la brosse13 mm
Diamètre tige6 mm
Diamètre de fil0,9 mm
Vitesse maxi20000 rpm
Hauteur de garnissage20 mm
Longueur65 mm
233,40 HT
/ 10 unités
280,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours