Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-151.332, Matière: Bois | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 2 rgs x inox droit 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-151.332
Rubix :1606-5026524
EAN :4013349100085

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 2 RGS INOX DR. 0,3MM (T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier inox droit 0,30 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 100.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 100.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
| Nombre de rangées | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € HT
/ unité
9,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours













