Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-152.135, Matière: Poignée en bois/ Fil d'acier droit | Diamètre: 0.35 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 5 rgs x acier droit 0,35
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-152.135
Rubix :1606-5064872
EAN :4013349510310

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 5RGS ACIER DR. 0,35MM (T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier droit 0,35 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | poignée en bois/ fil d'acier droit |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,35 mm |
| Nombre de rangées | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,36 € HT
/ 12 unités
79,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours









