Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-151.334, Matière: Bois | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 4 rgs x inox droit 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-151.334
Rubix :1606-5026526
Fabricant :0001151334
EAN :4060246010702

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 4 RGS INOX DR. 0,3MM (T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier inox ondulé 0,30 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 100.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 100.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
| Nombre de rangées | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € HT
/ unité
13,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
