Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-L27-40G

Bride

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAMF-A-L27-40G
Rubix :0326-2568023
Fabricant :558015
EAN :4052568096618
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-L27-40G
Résumé technique
Typebride moteur eamf, mtr-fl

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-L27-40G


Bride de moteur EAMF-A-L27-40G Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, actionneur=L27

Informations techniques


Attributs
Typebride moteur eamf, mtr-fl
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,47 HT
/ unité
136,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours