Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SUA-40

Bride tournante SUA

Voir les informations techniques

Références

Festo :SUA-40
Rubix :0326-2203283
Fabricant :157323
EAN :4052568011574
CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D40 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D40 +AXE


Bride pivotante SUA-40 Pour vérins ADVU, AEVU, chape de fixation correspondante LBN ou LN, LSN. Taille=40, Position d'assemblage=Toute, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Poids du produit=199 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 140 mm
138,01 HT
/ unité
165,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours