Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D50-60H-S1

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-A-D50-60H-S1
Rubix :0326-2561633
Fabricant :2907418
EAN :4052568267728
KIT AXIAL EAMM-A-D50-60H-S1

Résumé technique

Typekit axial

Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D50-60H-S1


Kit axial EAMM-A-D50-60H-S1 convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typekit axial
405,50 € HT
/ unité
486,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours