Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FUA-50
Montage de la bride FUA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FUA-50
Rubix :0326-2580464
Fabricant :157304
EAN :4052568071325
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FUA-50
Fixation par flasque FUA-50 pour vérins ADVU, AEVU, ADVUP et ADVUT. Taille=50, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=658 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,74 € HT
/ unité
161,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours