Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-70-D40-60H-96
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-U-70-D40-60H-96
Rubix :0326-2561674
Fabricant :2786101
EAN :4052568266332
Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-70-D40-60H-96
Kit parallèle EAMM-U-70-D40-60H-96 convient pour les actionneurs électriques. Taille=70, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %
Informations techniques
Attributs
| Type | kit parallèle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
862,45 € HT
/ unité
1 034,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours