Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-12-600

Rail profilé SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-12-600
Rubix :0326-2577322
Fabricant :525692
EAN :4052568161972
PROFILE SLG-S-12-600

Résumé technique

Typerail profilé pour vérins linéaires slg et dgc

Détails articles : PROFILE SLG-S-12-600


Profilé SLG-S-12-600 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=347 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail profilé pour vérins linéaires slg et dgc
244,80 € HT
/ unité
293,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours