Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZBH-5

Manchon de centrage

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZBH-5
Rubix :0326-2203342
Fabricant :189652
EAN :4052568042745
DOUILLE DE CENTRAGE ZBH-5 189652

Résumé technique

Typedouille de centrage
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE DE CENTRAGE ZBH-5 189652


Douille de centrage ZBH-5 pour les interfaces combinées sur les actionneurs et les axes. Position de montage = au choix, classe de résistance à la corrosion KBK=1, remarque sur le matériau = sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typedouille de centrage
Raccordement 13,2 mm
Diamètre vérin16 mm
2,84 € HT
/ unité
3,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h