Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC04807, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam4,8 | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC04807
Rubix :8770-5470293



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM4,8
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam4,8 |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
