Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA03216, Type: Bouterolle 17703275 tete fraisee d.3.2mm ht16mm | Diamètre: 3.2 mm | Serrage utile: 16 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA03216
Rubix :8770-0777834
Détails articles : BOUTEROLLE 17703275 TETE FRAISEE D.3.2MM HT16MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703275 tete fraisee d.3.2mm ht16mm |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Serrage utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703275 tete fraisee d.3.2mm ht16mm


