Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA05612, Type: Bouterolle 17730655 tete fraisee d.5.6mm ht12.5mm | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 12.5 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA05612
Rubix :8770-0777818



Détails articles : BOUTEROLLE 17730655 TETE FRAISEE D.5.6MM HT12.5MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17730655 tete fraisee d.5.6mm ht12.5mm |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17730655 tete fraisee d.5.6mm ht12.5mm
