Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC05620, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam5,6 | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 20 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC05620
Rubix :8770-5470283



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM5,6
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam5,6 |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
