Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA05604, Type: Bouterolle 17703605 tete fraisee d.5.6mm ht4mm | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 4 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA05604
Rubix :8770-0777828
Détails articles : BOUTEROLLE 17703605 TETE FRAISEE D.5.6MM HT4MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703605 tete fraisee d.5.6mm ht4mm |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703605 tete fraisee d.5.6mm ht4mm


