Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC03610, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam3,6 | Diamètre: 3.6 mm | Serrage utile: 10 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC03610
Rubix :8770-5470304



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM3,6
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam3,6 |
|---|---|
| Diamètre | 3,6 mm |
| Serrage utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
