Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB02407, Type: Pince à rivets à tête ronde aplatie | Diamètre: 2.4 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB02407
Rubix :8770-0777824
Détails articles : BOUTEROLLE 17713120 TETE RONDE D.2.4MM HT7MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince à rivets à tête ronde aplatie |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € HT
/ unité
61,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
pince à rivets à tête ronde aplatie


