Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA01607, Type: Bouterolle 17703020 tete fraisee d.2.4mm ht7mm | Diamètre: 2.4 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA01607
Rubix :8770-0777842
Détails articles : BOUTEROLLE 17703020 TETE FRAISEE D.2.4MM HT7MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703020 tete fraisee d.2.4mm ht7mm |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703020 tete fraisee d.2.4mm ht7mm


