Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB03216, Type: Bouterolle pour outillage aéronautique (rivets) | Diamètre: 3.2 mm | Serrage utile: 16 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB03216
Rubix :8770-5470342
Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM3,2 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour outillage aéronautique (rivets) |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Serrage utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour outillage aéronautique (rivets)


