Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA05620, Type: Bouterolle 17703695 tete fraisee d.5.6mm ht20mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA05620
Rubix :8770-0777825
Détails articles : BOUTEROLLE 17703695 TETE FRAISEE D.5.6MM HT20MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703695 tete fraisee d.5.6mm ht20mm |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Type
bouterolle 17703695 tete fraisee d.5.6mm ht20mm


