Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04012, Type: Bouterolle 17703455 tete fraisee d.4mm ht12.5mm | Diamètre: 4 mm | Serrage utile: 12 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04012
Rubix :8770-0777831
Détails articles : BOUTEROLLE 17703455 TETE FRAISEE D.4MM HT12.5MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703455 tete fraisee d.4mm ht12.5mm |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Serrage utile | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703455 tete fraisee d.4mm ht12.5mm


