Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB03207, Type: Bouterolle 17713220 tete ronde d.3.2mm ht7mm | Diamètre: 3.2 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB03207
Rubix :8770-0777822
Détails articles : BOUTEROLLE 17713220 TETE RONDE D.3.2MM HT7MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17713220 tete ronde d.3.2mm ht7mm |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € HT
/ unité
61,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle 17713220 tete ronde d.3.2mm ht7mm


