Écrou noyé Recoules 60703520, Diamètre: 4.76 mm | Longueur: 7 mm | Matériau/finition: Acier
Bouterolle RB 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Recoules :60703520
Rubix :1062-5158415



Documents
Détails articles : BOUTEROLLE RB 400 Q.5 LG. 7 D.RIVET 4,76
Bouterolle avec queue pour rivets de type RB 400.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m4 |
|---|---|
| Longueur | 7 mm |
| Diamètre | 4,76 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,30 € HT
/ 5 unités
582,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours