Écrou noyé Böllhoff 34341080230/00, Diamètre: 8 mm | Longueur: 17.25 mm | Matériau/finition: Acier
ECROU RIVKLE RF41.M 8.230 TETE FINE.ACIER UE1000-P/MILLE
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :34341080230/00
Rubix :0455-8120961

Détails articles : ECROU RIVKLE RF41.M 8.230 TETE FINE.ACIER UE1000-P/MILLE
Points forts
-Filetage stable sur les pièces à parois minces
Installation avec accessibilité d'un seul côté, également sur les sections creuses
Facile à travailler dans les métaux, les plastiques et de nombreux autres composants
Vissage répété
Pas de retouches, même sur les pièces déjà revêtues
Petite tête fraisée
Installation avec accessibilité d'un seul côté, également sur les sections creuses
Facile à travailler dans les métaux, les plastiques et de nombreux autres composants
Vissage répété
Pas de retouches, même sur les pièces déjà revêtues
Petite tête fraisée
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m8 |
|---|---|
| Longueur | 17,25 mm |
| Diamètre | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,71 € HT
/ 1 000 unités
284,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
