Écrou noyé Böllhoff 23307080230/01, Diamètre: 11 mm | Longueur: 18 mm | Matériau/finition: Acier

Ecrou à sertir RIVKLE® standard Acier-Tête plate-Moleté-Ouvert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böllhoff :23307080230/01
Rubix :0455-8120934
EAN :3480490043652
ECROU RIVKLE RK07.M 8.230 TETE PLATE . ACIER UE100 -P/MI

Résumé technique

Pour vism8
Longueur18 mm
Diamètre11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU RIVKLE RK07.M 8.230 TETE PLATE . ACIER UE100 -P/MI


Le RIVKLE® est un écrou à sertir qui apporte un taraudage résistant sur des épaisseurs fines. Il est utilisable sur tout support (acier, composite, magnesium, aluminium, etc). Il est protégé de la corrosion et dispose d'une fonction rivet et écrou. Le RIVKLE® se pose en aveugle, c'est une solution simple, rapide et utilisable par tous.

Applications

- Enrouleur de cable.
- Traverse de bureau.
- Portière de voiture.
- Cadrande de balance.
- Fixations de verrières, de charnières de portes sur hélicoptères.

Informations techniques


Attributs
Pour vism8
Longueur18 mm
Diamètre11 mm
Matériau/finitionAcier
Typetête plate-moleté-ouvert
20,87 HT
/ 100 unités
25,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Pour vis

Longueur

Diamètre

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.