Recoules
Filtres
Catégories
usinage (59)
fixation et montage (16)
outillage & métrologie (4)
transmission (1)
1Marque
recoules
(80)
18 produit(s) avec 80 référence(s) :
Fraise à chambrer et lamer - Accessoire / Pièce détachée Recoules 30220215
- recoules :30220215
- rubix :1062-0255298
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:fraise rapp. d.10 pil.3,5 hss cobalt 100 degre
207,25 € HT
/ unité
Poinçon Recoules 60713220
- recoules :60713220
- rubix :1062-5146045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:5 mm
- Forme:rond
- Matière du corps:acier
206,25 € HT
/ unité
Écrou noyé Recoules 60703420, Diamètre: 4 mm | Longueur: 7 mm | Matériau/finition: Acier
- recoules :60703420
- rubix :1062-5145990
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pour vis:m4
- Longueur:7 mm
- Diamètre:4 mm
97,06 € HT
/ unité
Poinçon Recoules 60802243
- recoules :60802243
- rubix :1062-5158462
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:10,2 mm
- Forme:rond
- Matière du corps:acier
171,34 € HT
/ unité
Réducteurs - Autres Recoules 10080015
- recoules :10080015
- rubix :1062-5164099
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:63 x 28 mm
1 439,52 € HT
/ unité
Pince à riveter Recoules 60101010, Longueur: 367 mm | Capacité: 49 mm
- recoules :60101010
- rubix :1062-5158401
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:49 mm
5 585,32 € HT
/ unité
Poinçon Recoules 03911361PT
- recoules :03911361PT
- rubix :1062-5242877
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre:35 mm
- Forme:rond
- Matière du corps:acier
1 996,55 € HT
/ 5 unités
Fraise à chambrer et lamer - Accessoire / Pièce détachée Recoules 31000005
- recoules :31000005
- rubix :1062-0289850
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:fraise lamer en poussant r0 d. 6 hss-e
2 450,35 € HT
/ 5 unités
Fraise à lamer Recoules 31300025
- recoules :31300025
- rubix :1062-0255347
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Nombre de dents:4
- Matière du corps:hss-e
- Revêtement:non
2 389,75 € HT
/ 5 unités
Poinçon Recoules 60723240
- recoules :60723240
- rubix :1062-5158435
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre:5 mm
- Forme:rond
- Matière du corps:acier
1 213,25 € HT
/ 5 unités
Outil pour rivet aveugle Recoules 60711220, Type: RB 401 | Diamètre: 2.4 mm
- recoules :60711220
- rubix :1062-5402671
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:rb 401
- Diamètre:2,4 mm
783,20 € HT
/ 5 unités
Guide pour machine de perçage Recoules 70300005
- recoules :70300005
- rubix :1062-0255383
- En stock, expédié sous 24/48h
56,10 € HT
/ unité
Pince coupante Recoules 60001000, Longueur: 5 mm
- recoules :60001000
- rubix :1062-5150045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:5 mm
1 955,67 € HT
/ unité
Pince coupante Recoules 60004001
- recoules :60004001
- rubix :1062-5163007
- Livraison habituellement sous (33) jours
1 964,22 € HT
/ unité
Chasse-cône Recoules 60852342
- recoules :60852342
- rubix :1062-5323982
- Livraison habituellement sous (27) jours
2 715,75 € HT
/ 5 unités
Fraise à lamer Recoules 31000300PT
- recoules :31000300PT
- rubix :1062-0255316
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre:18 mm
1 883,70 € HT
/ 5 unités
Agrafes et clous/accessoires pour agrafes Recoules 50002040PT, Diamètre: 4 mm
- recoules :50002040PT
- rubix :2373-7066554
- Livraison habituellement sous (27) jours
785,50 € HT
/ 50 unités
Accessoires pour outillage pneumatique - Autre Recoules 60842411
- recoules :60842411
- rubix :1062-5444957
- Livraison habituellement sous (33) jours
633,25 € HT
/ unité













